Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R93 ASME B16.20

  • ERIKS:11400872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,38/ stukexcl. btw

€ 354,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R93
Nominale diameter (ASME)
26 in
Breedte
19.05 mm
Steekcirkel
749.3 mm
Buitendiameter
768.35 mm
Hoogte
23.9 mm
Binnendiameter
730.25 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C