€ 133,15/ stukexcl. btw
€ 161,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R91 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 292.1 mm |
Hoogte | 38.1 mm |
Breedte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 228.6 mm |
Steekcirkel | 260.35 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |