€ 32,15/ stukexcl. btw
€ 38,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R89 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 133.35 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Binnendiameter | 95.25 mm |
Steekcirkel | 114.3 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |