Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R88 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,42/ stukexcl. btw

€ 44,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R88
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
141.88 mm
Hoogte
23.9 mm
Breedte
19.05 mm
Binnendiameter
103.78 mm
Steekcirkel
122.83 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C