Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R87 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,25/ stukexcl. btw

€ 30,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R87
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Steekcirkel
100.03 mm
Binnendiameter
84.15 mm
Breedte
15.88 mm
Hoogte
20.6 mm
Buitendiameter
115.91 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C