€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R86 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 106.38 mm |
Steekcirkel | 90.5 mm |
Breedte | 15.88 mm |
Binnendiameter | 74.62 mm |
Hoogte | 20.6 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |