€ 16,19/ stukexcl. btw
€ 19,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R85 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Steekcirkel | 79.38 mm |
Binnendiameter | 66.68 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Buitendiameter | 92.08 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |