Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R84 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15050009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R84
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
63.5 mm
Buitendiameter
74.63 mm
Hoogte
15.9 mm
Binnendiameter
52.37 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C