Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R81 ASME B16.20

  • ERIKS:15050007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,48/ stukexcl. btw

€ 211,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R81
Nominale diameter (ASME)
22 in
Breedte
14.29 mm
Binnendiameter
620.71 mm
Hoogte
19.1 mm
Steekcirkel
635 mm
Buitendiameter
649.29 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C