Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R80 ASME B16.20

  • ERIKS:15050006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,93/ stukexcl. btw

€ 156,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R80
Nominale diameter (ASME)
22 in
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
608 mm
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
615.95 mm
Buitendiameter
623.9 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C