Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R79 ASME B16.20

  • ERIKS:11224078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 527,08/ stukexcl. btw

€ 637,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R79
Nominale diameter (ASME)
24 in
Buitendiameter
727.09 mm
Hoogte
41.3 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Breedte
34.94 mm
Binnendiameter
657.21 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C