Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R78 ASME B16.20

  • ERIKS:11224079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,32/ stukexcl. btw

€ 437,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R78
Nominale diameter (ASME)
24 in
Buitendiameter
717.55 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Breedte
25.4 mm
Hoogte
31.8 mm
Binnendiameter
666.75 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C