Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11061836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 207,88/ stukexcl. btw

€ 251,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R77
Nominale diameter (ASME)
24 in
Buitendiameter
708.03 mm
Hoogte
20.6 mm
Breedte
15.88 mm
Steekcirkel
692.15 mm
Binnendiameter
676.27 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C