€ 363,43/ stukexcl. btw
€ 439,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R75 |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Breedte | 31.75 mm |
Steekcirkel | 584.2 mm |
Buitendiameter | 615.95 mm |
Hoogte | 38.1 mm |
Binnendiameter | 552.45 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |