Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R74 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11077913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,55/ stukexcl. btw

€ 243,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R74
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
20 in
Nom. diameter (API)
20.3/4 in
Breedte
19.05 mm
Buitendiameter
603.25 mm
Steekcirkel
584.2 mm
Hoogte
23.9 mm
Binnendiameter
565.15 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C