€ 104,42/ stukexcl. btw
€ 126,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R72 |
Nominale diameter (ASME) | 20 in |
Binnendiameter | 550.85 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 566.75 mm |
Steekcirkel | 558.8 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |