Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R71 ASME B16.20

  • ERIKS:11156297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 281,01/ stukexcl. btw

€ 340,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R71
Nominale diameter (ASME)
18 in
Steekcirkel
533.4 mm
Buitendiameter
561.98 mm
Breedte
28.58 mm
Hoogte
34.9 mm
Binnendiameter
504.82 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C