€ 175,90/ stukexcl. btw
€ 212,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R70 |
Nominale diameter (ASME) | 18 in |
Nom. diameter (API) | 18 in |
Hoogte | 23.9 mm |
Steekcirkel | 533.4 mm |
Buitendiameter | 552.45 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Binnendiameter | 514.35 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |