Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R68 ASME B16.20

  • ERIKS:12982021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,74/ stukexcl. btw

€ 112,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R68
Nominale diameter (ASME)
18 in
Buitendiameter
525.48 mm
Steekcirkel
517.53 mm
Hoogte
12.7 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
509.58 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C