€ 223,55/ stukexcl. btw
€ 270,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R67 |
Nominale diameter (ASME) | 16 in |
Steekcirkel | 469.9 mm |
Buitendiameter | 498.48 mm |
Hoogte | 34.9 mm |
Breedte | 28.58 mm |
Binnendiameter | 441.32 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |