Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R65 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11163175
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,49/ stukexcl. btw

€ 108,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R65
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
16 in
Nom. diameter (API)
16.3/4 in
Steekcirkel
469.9 mm
Hoogte
15.9 mm
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
481.03 mm
Binnendiameter
458.77 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C