€ 171,97/ stukexcl. btw
€ 208,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R63 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Hoogte | 31.8 mm |
Buitendiameter | 444.5 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Binnendiameter | 393.7 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |