€ 102,32/ stukexcl. btw
€ 123,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R62 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Breedte | 15.88 mm |
Hoogte | 20.6 mm |
Buitendiameter | 434.98 mm |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Binnendiameter | 403.22 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |