€ 77,35/ stukexcl. btw
€ 93,59incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R61 |
Nominale diameter (ASME) | 14 in |
Steekcirkel | 419.1 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Buitendiameter | 430.23 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Binnendiameter | 407.97 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |