Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11212408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,23/ stukexcl. btw

€ 260,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R60
Nominale diameter (ASME)
12 in
Hoogte
38.1 mm
Breedte
31.75 mm
Steekcirkel
406.4 mm
Buitendiameter
438.15 mm
Binnendiameter
374.65 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C