Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R59 ASME B16.20

  • ERIKS:11156293
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,21/ stukexcl. btw

€ 65,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R59
Nominale diameter (ASME)
14 in
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
396.88 mm
Buitendiameter
404.83 mm
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
388.93 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C