Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11205748
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,13/ stukexcl. btw

€ 146,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R58
Nominale diameter (ASME)
12 in
Steekcirkel
381 mm
Buitendiameter
403.23 mm
Breedte
22.23 mm
Hoogte
27 mm
Binnendiameter
358.77 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C