€ 36,65/ stukexcl. btw
€ 44,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R57 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nominale diameter (ASME) | 12 in |
Nom. diameter (API) | 13.5/8 in |
Breedte | 11.13 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Buitendiameter | 392.13 mm |
Steekcirkel | 381 mm |
Binnendiameter | 369.87 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |