€ 37,45/ stukexcl. btw
€ 45,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R48 |
Nominale diameter (ASME) | 8 in |
Hoogte | 12.7 mm |
Buitendiameter | 255.6 mm |
Binnendiameter | 239.7 mm |
Steekcirkel | 247.65 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |