€ 26,51/ stukexcl. btw
€ 32,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R43 |
Nominale diameter (ASME) | 6 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 201.63 mm |
Binnendiameter | 185.73 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Steekcirkel | 193.68 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |