€ 46,91/ stukexcl. btw
€ 56,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R42 |
Nominale diameter (ASME) | 5 in |
Steekcirkel | 190.5 mm |
Hoogte | 23.9 mm |
Breedte | 19.05 mm |
Buitendiameter | 209.55 mm |
Binnendiameter | 171.45 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |