Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R41 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11147115
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,57/ stukexcl. btw

€ 16,42incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R41
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
5 in
Binnendiameter
169.85 mm
Buitendiameter
192.11 mm
Steekcirkel
180.98 mm
Breedte
11.13 mm
Hoogte
15.9 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C