Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R39 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11092776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,77/ stukexcl. btw

€ 15,45incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R39
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
4 in
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Steekcirkel
161.93 mm
Breedte
11.13 mm
Buitendiameter
173.06 mm
Hoogte
15.9 mm
Binnendiameter
150.8 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C