Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R38 ASME B16.20

  • ERIKS:11150328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,53/ stukexcl. btw

€ 22,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R38
Nominale diameter (ASME)
4 in
Breedte
15.88 mm
Buitendiameter
173.06 mm
Hoogte
20.6 mm
Steekcirkel
157.18 mm
Binnendiameter
141.3 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C