€ 22,63/ stukexcl. btw
€ 27,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R36 |
Nominale diameter (ASME) | 4 in |
Buitendiameter | 157.18 mm |
Steekcirkel | 149.23 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Binnendiameter | 141.28 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |