Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R29 ASME B16.20

  • ERIKS:11061409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,73/ stukexcl. btw

€ 19,03incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R29
Nominale diameter (ASME)
3 in
Buitendiameter
122.25 mm
Hoogte
12.7 mm
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
114.3 mm
Binnendiameter
106.35 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C