€ 11,40/ stukexcl. btw
€ 13,79incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R25 |
Nominale diameter (ASME) | 2.1/2 in |
Binnendiameter | 93.65 mm |
Buitendiameter | 109.55 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Steekcirkel | 101.6 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |