Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R22 ASME B16.20

  • ERIKS:13369563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R22
Nominale diameter (ASME)
2 in
Hoogte
12.7 mm
Buitendiameter
90.5 mm
Binnendiameter
74.6 mm
Breedte
7.95 mm
Steekcirkel
82.55 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C