€ 9,23/ stukexcl. btw
€ 11,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R21 |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 83.37 mm |
Hoogte | 15.9 mm |
Steekcirkel | 72.24 mm |
Breedte | 11.13 mm |
Binnendiameter | 61.11 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |