Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R19 ASME B16.20

  • ERIKS:15049998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R19
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Steekcirkel
65.1 mm
Hoogte
12.7 mm
Buitendiameter
73.05 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
57.15 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C