€ 4,16/ stukexcl. btw
€ 5,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R18 |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/4 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 68.28 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Steekcirkel | 60.33 mm |
Binnendiameter | 52.38 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |