Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R17 ASME B16.20

  • ERIKS:15049997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R17
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
49.2 mm
Buitendiameter
65.1 mm
Steekcirkel
57.15 mm
Breedte
7.95 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C