Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R16 ASME B16.20

  • ERIKS:11026835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R16
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
58.75 mm
Hoogte
12.7 mm
Steekcirkel
50.8 mm
Binnendiameter
42.85 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C