€ 4,10/ stukexcl. btw
€ 4,96incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R12 |
Nominale diameter (ASME) | 1/2 in |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 47.65 mm |
Steekcirkel | 39.7 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |