€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R11 |
Nominale diameter (ASME) | 1/2 in |
Steekcirkel | 34.14 mm |
Binnendiameter | 27.79 mm |
Buitendiameter | 40.49 mm |
Breedte | 6.35 mm |
Hoogte | 9.5 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |