€ 993,00/ stukexcl. btw
€ 1.201,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R105 |
Nominale diameter (ASME) | 36 in |
Buitendiameter | 1057.28 mm |
Breedte | 34.93 mm |
Hoogte | 41.3 mm |
Steekcirkel | 1022.35 mm |
Binnendiameter | 987.42 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |