Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R103 ASME B16.20

  • ERIKS:12051657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 634,18/ stukexcl. btw

€ 767,36incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R103
Nominale diameter (ASME)
32 in
Buitendiameter
946.15 mm
Steekcirkel
914.4 mm
Hoogte
38.1 mm
Breedte
31.75 mm
Binnendiameter
882.65 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C