€ 682,23/ stukexcl. btw
€ 825,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R102 |
Nominale diameter (ASME) | 30 in |
Steekcirkel | 857.25 mm |
Hoogte | 38.1 mm |
Buitendiameter | 889 mm |
Breedte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 825.5 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |