Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC SOFT IRON R101 ASME B16.20

  • ERIKS:12955331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.241,75/ stukexcl. btw

€ 1.502,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R101
Nominale diameter (ASME)
28 in
Steekcirkel
800.1 mm
Breedte
31.75 mm
Hoogte
38.1 mm
Buitendiameter
831.85 mm
Binnendiameter
768.35 mm
Materiaal
Weekijzer
Hardheid
90 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -40 tot 500 °C