€ 489,52/ stukexcl. btw
€ 592,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R100 |
Nominale diameter (ASME) | 26 in |
Breedte | 28.58 mm |
Steekcirkel | 749.3 mm |
Buitendiameter | 777.88 mm |
Binnendiameter | 720.72 mm |
Hoogte | 34.9 mm |
Materiaal | Weekijzer |
Hardheid | 90 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -40 tot 500 °C |